BT50 SRKIN 18X100 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504330
    EAN / GTIN 7291075177831
    Gyártó száma 4504330
    L-szám L24120 730

    Leírás

    Leírás:

    Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, velikost stopky (SS) 50

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 57 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 18 mm
    • Perem hossza (LPR) 100 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz