BT50 SRKIN 16X100 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504329
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504329
    EAN / GTIN 7291075177824
    Gyártó száma 4504329
    L-szám L24120 719

    Leírás

    Leírás:

    Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 44,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 50

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 44,5 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
    • Perem hossza (LPR) 100 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz