BT50 SRKIN 12X100 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504327
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504327
EAN / GTIN 7291075177800
Gyártó száma 4504327
L-szám L24120 708

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 51 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 51 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz