BT50 SRKIN 6X100 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504324
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504324
EAN / GTIN 7291075177770
Gyártó száma 4504324
L-szám L24120 679

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 32 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 32 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz