SC 1-1/4 SPR 3/8 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4504314
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Szűkítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504314
    EAN / GTIN 7291075183368
    Gyártó száma 4504314
    L-szám L24120 923

    Leírás

    Leírás:

    Marás Chuck Sleeves, csatlakozó átmérő gép oldal (DCONMS) 1-1/4″, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 3/8″, teljes hossz (OAL) 2,835 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/8”
    • Teljes hossz (OAL): 2,835”

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz