SC 1-1/4 SPR 5/16 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4504313
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Szűkítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504313
    EAN / GTIN 7291075183351
    Gyártó száma 4504313
    L-szám L24120 927

    Leírás

    Leírás:

    Marás Chuck Sleeve, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, csatlakozás átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 0,313 ″, teljes hossz (OAL) 2,835 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,313”
    • Teljes hossz (OAL): 2,835”

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz