SC 32 SPR 18 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4504310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504310
EAN / GTIN 7291075183221
Gyártó száma 4504310
L-szám L24120 645

Leírás

Leírás:

Mezipouzdra, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 18 mm, celková délka (OAL) 72 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban