SC 32 SPR 10 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4504307
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504307
EAN / GTIN 7291075183191
Gyártó száma 4504307
L-szám L24120 2459

Leírás

Leírás:

Mezipouzdra, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, celková délka (OAL) 72 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 10 mm
  • Teljes hossz (OAL) 72 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz