CAT50 SRKIN 1-1/4 X4.000 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504256
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504256
EAN / GTIN 7291075177411
Gyártó száma 4504256
L-szám L24120 875

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztésű tartók, testhossz (LB) 2,251 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1-1/4″, szár méret (SS) 50

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2,251”
  • Felépítmény hossza_2 (LB_2): 2,62”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1-1/4″
  • Kiálló hossz (LPR): 4”
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz