DIN69871 50 SRKIN 25X100 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504246
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504246
EAN / GTIN 7291075177602
Gyártó száma 4504246
L-szám L24120 576

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 25 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 57 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Perem hossza (LPR) 100 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz