DIN69871 50 SRKIN 16X 80 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504243
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504243
EAN / GTIN 7291075177572
Gyártó száma 4504243
L-szám L24120 2433

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 45 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 50.

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 45 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Perem hossza (LPR) 80 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz