HSK A100 SRKIN12X160 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504232
    EAN / GTIN 7291075176759
    Gyártó száma 4504232
    L-szám L24120 527

    Leírás

    Leírás:

    Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 51 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost stopky (SS) 100

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 51 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
    • Perem hossza (LPR) 160 mm
    • Szárméret (SS) 100

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz