HSK A100 SRKIN20X105 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504221
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504221
    EAN / GTIN 7291075176681
    Gyártó száma 4504221
    L-szám L24120 2401

    Leírás

    Leírás:

    Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57 mm, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 100

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 57 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
    • Perem hossza (LPR) 105 mm
    • Szárméret (SS) 100

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz