HSK A100 SRKIN16X160 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504218
EAN / GTIN 7291075176650
Gyártó száma 4504218
L-szám L24120 509

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 45 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 100

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 45 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Perem hossza (LPR) 160 mm
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz