CAT50 SEM 1-1/4X4.000 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4504197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 4504197
EAN / GTIN 7291075145434
Gyártó száma 4504197
L-szám L24120 2971

Leírás

Leírás:

Shell Mill Holders, Body LENGTH (LB) 4 ″, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 50 ″, csatlakozó átmérő munkadarab oldalon (DCONWS) 1-1 / 4 ″, szár mérete (SS) 50

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 4”
  • Befogási hossz munkadarab felőli oldal (LSCWS): 0,669”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Szár mérete (SS): 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz