SC 32 SPR 25 Marótokmány hüvelyek

Cikkszám: 4504119
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Szűkítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4504119
    EAN / GTIN 7291075183153
    Gyártó száma 4504119
    L-szám L24120 2344

    Leírás

    Leírás:

    Mezipouzdra, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 25 mm, celková délka (OAL) 72 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
    • Teljes hossz (OAL) 72 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz