BT40 SRKIN 25X110 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504067
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504067
EAN / GTIN 7291075177763
Gyártó száma 4504067
L-szám L24120 455

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 57 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Perem hossza (LPR) 110 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz