BT40 SRKIN 6X 90 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504059
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504059
EAN / GTIN 7291075177688
Gyártó száma 4504059
L-szám L24120 2324

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 38 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 38 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 90 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz