BT30 ER20 SHORT Patronos befogók

Cikkszám: 4504056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504056
EAN / GTIN 7291075142891
Gyártó száma 4504056
L-szám L24120 435

Leírás

Leírás:

ER/TG Upínací sklíčidlo, průměr těla (BD) 25 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka drápu (LPR) 23,7 mm, velikost stopky (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 25 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) BT
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 13 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER20
  • Perem hossza (LPR) 23,7 mm
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz