HSK A63 SRKIN20X120 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4504029
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504029
EAN / GTIN 7291075176520
Gyártó száma 4504029
L-szám L24120 428

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57 mm, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 57 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
  • Perem hossza (LPR) 120 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz