CAT40 SRKIN 3/4 X4.000 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503964
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503964
EAN / GTIN 7291075177282
Gyártó száma 4503964
L-szám L24120 802

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2,251 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 3 / 4 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2,251”
  • Felépítmény hossza_2 (LB_2): 2,62”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/4”
  • Kiálló hossz (LPR): 4”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz