DIN69871 40 SRK 8X85 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503840
EAN / GTIN 7291075184068
Gyártó száma 4503840
L-szám L24120 2267

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 63,9 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 63,9 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm
  • Perem hossza (LPR) 104,1 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz