CDP M12 SRK 5/16X1.75 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503812
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503812
EAN / GTIN 7291075166866
Gyártó száma 4503812
L-szám L24120 639

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 1,134 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 0,313 ″

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 1,134”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,313”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M12
  • Meghajtó mérete (DRV-K): 0,687”
  • Kiálló hossz (LPR): 1-3/4″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz