CDP M12 SRK 10X45 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503790
EAN / GTIN 7291075165623
Gyártó száma 4503790
L-szám L24120 359

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 35,6 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 10 mm

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 35,6 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 10 mm
  • Interfész funkciók M12
  • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
  • Perem hossza (LPR) 45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz