CDP M12 SRK 3X45 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503785
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4503785
    EAN / GTIN 7291075165579
    Gyártó száma 4503785
    L-szám L24120 342

    Leírás

    Leírás:

    Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 28,8 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 3 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 28,8 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 3 mm
    • Interfész funkciók M12
    • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
    • Perem hossza (LPR) 45 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz