CDP M10 SRK 3X40 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503781
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4503781
    EAN / GTIN 7291075165531
    Gyártó száma 4503781
    L-szám L24120 333

    Leírás

    Leírás:

    Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 28,4 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 3 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény hossza (LB) 28,4 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 3 mm
    • Interfész funkciók M10
    • Meghajtó mérete (DRV) 15 mm
    • Perem hossza (LPR) 40 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz