ER32 ODP M08X75 Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4503675
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503675
EAN / GTIN 7291075163001
Gyártó száma 4503675
L-szám L24120 312

Leírás

Leírás:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 23 mm, délka tělesa (LB) 74 mm, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost stopky (SS) ER32

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 23 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 74 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) M08
  • Perem hossza (LPR) 75 mm
  • Szárméret (SS) ER32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz