DIN69871 30 EM18X 72 Szármaró befogók

Cikkszám: 4503661
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503661
EAN / GTIN 7291075127003
Gyártó száma 4503661
L-szám L24120 308

Leírás

Leírás:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 50 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, celková délka (OAL) 119,8 mm, velikost stopky (SS) 30

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 50 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 119,8 mm
  • Perem hossza (LPR) 72 mm
  • Szárméret (SS) 30

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz