DIN2080 50 MT1 DRW Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4503567
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Befogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503567
EAN / GTIN 7291075132588
Gyártó száma 4503567
L-szám L24120 300

Leírás

Leírás:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 44,8 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 44,8 mm
  • M24 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 60 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban