HSK E40 SRK1/2X3.000 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503524
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503524
EAN / GTIN 7291075165074
Gyártó száma 4503524
L-szám L24120 551

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2,229 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 1 / 2 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2,229”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 1/2”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,787”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz