HSK E40 SRK7/16X3.000 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503522
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503522
EAN / GTIN 7291075165050
Gyártó száma 4503522
L-szám L24120 1475

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2,229 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 0,437 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2,229”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,437”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,787”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban