HSK E40 SRK3/8X3.000 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503520
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503520
EAN / GTIN 7291075165036
Gyártó száma 4503520
L-szám L24120 1481

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 2,373 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 3 / 8 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 2,373”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 3/8”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,787”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz