HSK E40 SRK3/16X1.750 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503513
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503513
EAN / GTIN 7291075164961
Gyártó száma 4503513
L-szám L24120 1410

Leírás

Leírás:

Zsugorított illesztési tartók, testhossz (LB) 1,4 ″, csatlakozási átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 0,187 ″, szár méret (SS) 40

Jellemző:

  • Testhossz (FONT): 1,4”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): HSK
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 0,187”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,537”
  • Szár mérete (SS): 40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz