844 Sf Talp függőleges betéthez csavarokkal és asztali rögzítővel

Cikkszám: 4503512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503512
EAN / GTIN 4059192059170
Gyártó száma 4503512
L-szám L40080 2296

Leírás

Kivitel:

  • Hosszúság x szélesség x magasság 200 x 200 x 25 mm
  • Súly 7,5 kg
  • Melléklet: 2 asztali rögzítő és rögzítő csavar

Leírás:

  • 844 Sf láb függőleges használatra, csavarokkal és 2 asztali rögzítővel

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termék neve: Nehéz alaplemez
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Termék típusa: 844 Sf
  • Alkalmazás: ; ; A 844 S függőleges helyzetű beállítási feladatokhoz ; ; Használat a 844S-hez: ; 400 mm és 1150 mm alkalmazási tartományokhoz ;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz