844 Sp T-síkú láb 20 mm-es mérési mélységhez 40 mm-ig

Cikkszám: 4503510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503510
EAN / GTIN 4059192059156
Gyártó száma 4503510
L-szám L40080 2230

Leírás

Kivitel:

Szélesség: 20,000 mm ±1 ?m Magasság: 75 mm Támaszfelület: 32 mm

Leírás:

  • 844 Sp T-karima (20 mm) 40 mm-es mérési mélységig

Jellemző:

  • Alkalmazás: A Multimar pozicionálásához és pontos beállításához külső és belső méretekhez Használat: Mérőkarpárok 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms, 844 Te mélységmegállítóval 844 Tw Vállmérési betétek 844 Ta, 844 Ti
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termék neve: T-csukló
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Termék típusa: 844 Sp

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz