ER20 SPR 1-1.5 ER patronok

Cikkszám: 4503424
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503424
EAN / GTIN 7291075422443
Gyártó száma 4503424
L-szám L24120 293

Leírás

Leírás:

ER kleštiny, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 1,5 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 1 mm, velikost stopky (SS) ER20

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 1,5 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 1 mm
  • Szárméret (SS) ER20

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz