HSK E40 SRK8X45 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503361
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503361
EAN / GTIN 7291075160772
Gyártó száma 4503361
L-szám L24120 290

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 42 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 42 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm
  • Perem hossza (LPR) 65 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban