HSK E40 SRK5X45 Zsugorbefogók

Cikkszám: 4503357
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503357
EAN / GTIN 7291075160734
Gyártó száma 4503357
L-szám L24120 280

Leírás

Leírás:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 35 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 5 mm, velikost stopky (SS) 40

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 5 mm
  • Perem hossza (LPR) 65 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz