HSK A63 EM12X80 CX Szármaró befogók

Cikkszám: 4503205
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4503205
    EAN / GTIN 7291075482041
    Gyártó száma 4503205
    L-szám L24120 2168

    Leírás

    Leírás:

    Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 30 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost stopky (SS) 63

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 30 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 12 mm
    • Perem hossza (LPR) 80 mm
    • Szárméret (SS) 63

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz