844 Tc Mérőbetét hosszú mérőlemez 20-40 mm

Cikkszám: 4503115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503115
EAN / GTIN 4059192025113
Gyártó száma 4503115
L-szám L40080 2311

Leírás

Kivitel:

  • Hengeres szárral a 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms adapterekbe való szereléshez
  • A mérési mélység beállításához az adapterben állítható
  • Hosszú mérőlemezzel
  • Megfelelő keskeny hornyokkal rendelkező munkadarabokhoz 7,5 mm mélységig
  • Elkészült edzett acélból

Leírás:

  • 844 Tc mérőbetét mérőlemezzel, lemez hossza 20 mm, beállítási tartomány 20 - 40 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Termék neve: Mérőbetétek mérőkorongokkal
  • Termék típusa: 844 Tc
  • Szárátmérő mm-ben: 5 mm
  • Beállítási tartomány vége mm-ben: 40 mm
  • Lemez hossza: 20 mm
  • Beállítási tartomány kezdete mm-ben: 20 mm
  • Beállítási tartomány: 20 - 40
  • Alkalmazás: A belső és külső átmérők centrálási éleinek és mélyedéseinek mérésére;
  • A méret mm-ben: 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz