PS BT40 60 M16 MAS2 B Behúzó gombák

Cikkszám: 4503111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503111
EAN / GTIN 7291075137200
Gyártó száma 4503111
L-szám L24000 303

Leírás

Leírás:

Meghúzócsavar, testátmérő (BD) 17 mm, csatlakozó rögzítőgomb menetmérete (CRKS) M16, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 17 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 60 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 28 mm
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • Szárméret (SS) 40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz