PS CAT40 45 M16 MAS1 B Behúzó gombák

Cikkszám: 4503107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Kúpvonócsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4503107
    EAN / GTIN 7291075137569
    Gyártó száma 4503107
    L-szám L24000 300

    Leírás

    Leírás:

    Utahovací šroub, průměr těla (BD) 13 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M16, velikost dříku (SS) 40

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 13 mm
    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 45 fok
    • Felépítmény hossza (LB) 25,27 mm
    • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
    • Teljes hossz (OAL) 57,2 mm
    • Szárméret (SS) 40

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz