PS CAT40 45 5/8 ANSI Behúzó gombák

Cikkszám: 4503098
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Kúpvonócsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4503098
    EAN / GTIN 7291075156195
    Gyártó száma 4503098
    L-szám L24000 378

    Leírás

    Leírás:

    Húzócsapok (rögzítőgombok), testátmérő (BD) 0,49 ″, csatlakozásrögzítő gomb menetmérete (CRKS) 5/8-11, szár mérete (SS) 40

    Jellemző:

    • Testátmérő (BD): 0,49”
    • Felépítmény félkúpos szöge (BHTA): 45 fok
    • Testhossz (FONT): 0,439”
    • A csatlakozásrögzítő gomb menetmérete (CRKS): 5/8-11
    • Teljes hossz (OAL): 1-1/2″
    • Szár mérete (SS): 40

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz