PS CAT50 45 1″ MAS1 Behúzó gombák

Cikkszám: 4503091
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Kúpvonócsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4503091
    EAN / GTIN 7291075137491
    Gyártó száma 4503091
    L-szám L24000 292

    Leírás

    Leírás:

    Utahovací šroub, průměr těla (BD) 21,01 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) 1-8, velikost stopky (SS) 50

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 21,01 mm
    • Féltest kúpos szöge (BHTA) 45 fok
    • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
    • Kapcsolat-visszatartás gomb (CRKS) menetméret 1-8-es méret
    • Teljes hossz (OAL) 85 mm
    • Szárméret (SS) 50

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz