844 Td Mérőbetét kerek mérőlemez 0-20 mm

Cikkszám: 4503017
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503017
EAN / GTIN 4059192024994
Gyártó száma 4503017
L-szám L40080 2597

Leírás

Kivitel:

  • Hengeres szárral a 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms adapterekbe való szereléshez
  • Keményített acélból készült
  • A mérési mélység beállításához az adapterben állítható
  • Félkör alakú mérőszonda belső és külső mérésekhez
    - Ø 11 mm gömb alakú (R=8 mm)
    - Lapos mérőfelület (6 x 1 mm)

Leírás:

  • 844 Td mérőbetét kerek mérőbetéttel, átmérő 11 mm, beállítási tartomány 0 - 20 mm

Jellemző:

  • Alkalmazás: Kerek vagy hengeres alkatrészek belső és külső méreteinek mérésére
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Termék neve: Mérőbetét kerek mérőbetéttel
  • Termék típusa: 844 Td
  • Szárátmérő mm-ben: 5 mm
  • Beállítási tartomány: 0 - 20
  • A méret mm-ben: 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban