844 Tb Mérőbetét kerek mérőlemez 20-40 mm

Cikkszám: 4503016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503016
EAN / GTIN 4059192024987
Gyártó száma 4503016
L-szám L40080 2307

Leírás

Kivitel:

  • Hengeres rögzítőtengellyel a 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms tartószerkezetekbe történő rögzítéshez
  • A mérési mélység beállításához a tartószerkezetben állítható
  • Trészben kerek mérőtárcsával a belső és külső mérésekhez
  • Megfelelő keskeny, legfeljebb 3 mm mélységű mélyedésekkel rendelkező munkadarabokhoz
  • Elkészült edzett acélból
Megfelelő a keskeny mélyedésekhez

Leírás:

  • 844 Tb Mérőbetétek mérőlemezzel, lemezátmérő 11 mm, beállítási tartomány 20 - 40 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Termék neve: Mérőbetétek mérőkorongokkal
  • Termék típusa: 844 Tb
  • Szárátmérő mm-ben: 5 mm
  • Beállítási tartomány vége mm-ben: 40 mm
  • Beállítási tartomány kezdete mm-ben: 20 mm
  • Beállítási tartomány: 20 - 40
  • Lemezátmérő: 11 mm
  • Alkalmazás: A belső és külső átmérők centrálási éleinek és mélyedéseinek mérésére;
  • A méret mm-ben: 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban