844 Tk Mérőbetétek karbidból 3,658 mm

Cikkszám: 4502654
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Termék fajtája Mérőbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502654
EAN / GTIN 4059192024840
Gyártó száma 4502654
L-szám L40100 1348

Leírás

Kivitel:

  • Mérőgolyó keményfémből, hengeres rögzítőtengellyel és rögzítőgyűrűvel a 844 Te mérőkarok furatában való elforgatható rögzítéshez.
  • A golyó gyártási tűrése ± 2 µm

Leírás:

844 Tk golyós mérőbetét 3,658 mm
  • Volframkarbid
  • Kúpos szár átmérője 3,5 mm
  • A szár hossza 6 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Termék neve: Golyós mérőbetét
  • Alkalmazás: Különösen alkalmas csigavonalas belső és külső fogaskerekek mérésére Használat domború kontúrokon Használat kúpos mérésekhez
  • Termék típusa: 844 Tk
  • H méret: 6.2 mm
  • Szárhossz: 6 mm
  • Méret d mm-ben: 3.658 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz