Láncos csőkulcs, amerikai modell 3/4-4

Cikkszám: 4502430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4502430
    EAN / GTIN 4017981122047
    Gyártó száma 4502430

    Leírás

    Leírás:

    Nagy teljesítmény a maximális tőkeáttételnek köszönhetően
    Javasoltan edzett acél az EN 10083 szabvány szerint
    Elkezelt, kétoldalt fogazott, cserélhető állkapcsokkal
    Kék kemencés bevonattal.

    Jellemző:

    • Szín: Kék
    • Teljes hossz [inch]: 37
    • Teljes hossz [mm]: 940 mm
    • Méret [inch]: 3/4-4
    • Méret [mm]: 27-114
    • Anyag: Edzett acél
    • Felület: Kék kályha zománcozott
    • Cső-Ø [inch]: 3/4-4
    • Cső-Ø [mm]: 114 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz