Lánc csőkulcs BOSS

Cikkszám: 4502350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4502350
    EAN / GTIN 4017981120005
    Gyártó száma 4502350
    L-szám L60160 326

    Leírás

    Leírás:

    Jól használható nehezen hozzáférhető helyeken
    Rácsszerű működés
    Különösen csúszásmentes a műanyag nyélnek köszönhetően
    A pálca GEDORE króm-vanádium speciális acélból készült
    Kovácsolt
    A teljes egészében edzett és lágyított, a fogak ráadásul lánggal edzettek
    Kék kályha zománcozott.

    Jellemző:

    • Szín: Kék
    • Teljes hossz [mm]: 355 mm
    • Méret [inch]: 3/8-4
    • Méret [mm]: 17-114
    • Anyag: Króm-vanádium acél
    • Felület: Kék kályha zománcozott
    • Cső-Ø [inch]: 3/8-4
    • Cső-Ø [mm]: 114 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Szikramentes változat: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz