HSK A63 ER16X180 Patronos befogók

Cikkszám: 4502198
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4502198
EAN / GTIN 7291075128307
Gyártó száma 4502198
L-szám L24120 153

Leírás

Leírás:

ER/TG fogócsapszeg, testátmérő (BD) 28 mm, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, illesztési méret (CSI) ER16, maróhossz (LPR) 180 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 28 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 10 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfész mérete (CSI) ER16
  • Perem hossza (LPR) 180 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz